Kühler-Adapter

Artikelnummer: Z00353244
EAN: 4000896144273
Herstellernummer: 4800-23
Kühler-Adapter
UVP: 74,26 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 58,17 € VE 1 Stück Netto 48,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Optionen zur Sortimentserweiterung

  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
  • Mit Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1

Made In Germany

  • DAIHATSU Standard,
    HONDA Accord, Civic, Legend,
    HYUNDAI, ISUZU, KIA,
    MAZDA
    323, 626 bis 2002, 6, MX5, Premacy ab 2000, RX8,
    MITSUBISHI Carisma, Eclipse, Galant, Lancer, Outlander, Pajero, Sigma, Spacewagon D ab 2003,
    NISSAN 350Z, Almera, Maxima, Micra bis 2004, Terrano 2, X-Trail,
    TOYOTA Avensis, Carina E,
    SUZUKI Baleno, Wagon-R,
    SUBARU Forester, Impreza, Legacy, Outback,
    OPEL Agila 1,0 und 1,2 l und
    SMART Forfour

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich MOTOR > Diagnose

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen