HAZET Kühlsystem-Tester 4800/12 PrüfgeräteMotorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen

Artikelnummer: Z00351639
EAN: 4000896165483
Herstellernummer: 4800/12
HAZET Kühlsystem-Tester 4800/12 PrüfgeräteMotorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen
UVP: 804,44 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 544,00 € VE 1 Stück Netto 457,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Prüfen von Kühlsystemen

  • Durch Druckaufbau mit der Kühlerpumpe HAZET 4800-1 lassen sich Kühlsysteme der unterschiedlichsten Fahrzeugtypen prüfen
  • Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de ➔ Der Anwendungs-Berater ➔ Kühleradapter 4800

Made In Germany

  • 12teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • Inhalt:
    4800-1 4800-2
    4800-3 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 12 A 13 A 17 22 23

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen