Kühlmittelschlauchsort. Flexi-Box 1/4 IBT

Artikelnummer: Z00308688
EAN: 4046368400003
Herstellernummer: 40000/EDE
Kühlmittelschlauchsort. Flexi-Box 1/4 IBT
Inkl. Steuern: 109,24 € VE 1 Stück Netto 91,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kühlmittelschlauch-Satz 1/4 Flexi Box Ausführung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen. Lieferung in stabiler Kunststoffkiste. Anwendung: Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren usw. Satzinhalt: 6 7-Schlauchelemente à 105 mm 2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/8 2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/4 2 Runddüsen, 1,5 mm 2 Runddüsen, 3,0 mm 2 Runddüsen, 6,0 mm 1 Breitstrahldüse, 25 mm 1 5-Lochdüse, 1,5 mm Ø 1 7-Lochdüse, 1,0 mm Ø 1 Flachdüse, 12 x 1,0 mm 1 Flachdüse, 12 x 1,5 mm 1 Gelenkduschdüse, 16 x 1,0 mm Ø 1 Klemmring mit Schraube 1 Y-Abzweigung 1 Rückschlagventil, 1/4 1 Absperrhahn mit Segmentanschluss 1 Montagezange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 27-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen