Metall-Kühlmittelschlauch 200mm, G 1/4" M 12 x 1

Artikelnummer: Z00116893
Herstellernummer: 49178
Metall-Kühlmittelschlauch 200mm, G 1/4" M 12 x 1
Inkl. Steuern: 56,70 € VE 1 Stück Netto 47,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gewindeteil (DIN 3852-A), Schlauchwendel, Auslaufdüse: Stahl vernickelt, Innenschlauch: PVC (bei auswechselbarer Düse: Düsenanschluss Messing vernickelt mit NBR O-Ring)
Verwendung:
Kühlmittel- und Schmiermittelleitungen für die spanabhebende Metallbearbeitung, Kühlmittel an Funkenerosionsmaschinen, Wegblasen von Spänen und Metallteilen an Formen, Werkstücken oder Stanzteilen
Vorteile:
absolut dicht, glatter Kühlmittelstrahl in jede Richtung genau einstellbar, standfest, kleiner Biegeradius, sehr robust und verschleißfest, beständig gegen Öle, Fette, heiße Späne usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung AG / AG (für auswechselbare Düse)
Länge 200 MM
DN 6 MM
Gewinde G 1/4"
Biege-radius 72 MM
Düsen-anschluss M 12 x 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen