EPDM-Gummi Kühlerschlauch 15X22

Artikelnummer: Z00309456
EAN: 4030477114494
Herstellernummer: 3100 015000
EPDM-Gummi Kühlerschlauch 15X22
Inkl. Steuern: 4,30 € VE 1 Meter (1 m) Netto 3,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,30 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kühlwasserschlauch beständig gegen Frostschutzmitt EPDM-Gummi Kühlerschlauch 15X22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 015,0
Außen-Ø (mm) 022,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Wandstärke (mm) 03,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen