EPDM-Gummi Kühlerschlauch 35X43

Artikelnummer: Z00309438
EAN: 4030477006140
Herstellernummer: 3116 035000
EPDM-Gummi Kühlerschlauch 35X43
Inkl. Steuern: 17,21 € VE 1 Meter (1 m) Netto 14,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,21 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korr EPDM-Gummi Kühlerschlauch 35X43.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 035,0
Außen-Ø (mm) 043,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Wandstärke (mm) 04,00
Platzdruck (bar) 012,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen