EPDM-Gummi Kühlerschlauch 40X47

Artikelnummer: Z00309466
EAN: 4030477005617
Herstellernummer: 3100 040000
EPDM-Gummi Kühlerschlauch 40X47
Inkl. Steuern: 11,89 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,89 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kühlwasserschlauch beständig gegen Frostschutzmitt EPDM-Gummi Kühlerschlauch 40X47.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 040,0
Außen-Ø (mm) 047,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Wandstärke (mm) 03,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen