EPDM-Gummi Kühlerschlauch 50X59

Artikelnummer: Z00309470
EAN: 4030477005655
Herstellernummer: 3100 050000
EPDM-Gummi Kühlerschlauch 50X59
Inkl. Steuern: 14,16 € VE 1 Meter (1 m) Netto 11,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,16 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kühlwasserschlauch beständig gegen Frostschutzmitt EPDM-Gummi Kühlerschlauch 50X59.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 050,0
Außen-Ø (mm) 059,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Wandstärke (mm) 04,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen