EPDM-Gummi Kühlerschlauch 90X102

Artikelnummer: Z00309451
EAN: 4030477006270
Herstellernummer: 3116 090000
EPDM-Gummi Kühlerschlauch 90X102
Inkl. Steuern: 38,07 € VE 1 Meter (1 m) Netto 31,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
38,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korr EPDM-Gummi Kühlerschlauch 90X102.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 090,0
Außen-Ø (mm) 102,0
Betriebsdruck (bar) 04,00
Wandstärke (mm) 06,00
Platzdruck (bar) 012,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen