Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren DN 90

Artikelnummer: Z00309424
EAN: 4030477076341
Herstellernummer: 3737 090000
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren DN 90
Inkl. Steuern: 44,89 € VE 1 Meter (1 m) Netto 37,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
44,89 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren DN 90.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 090,0
Biegeradius (mm) 0180,0
Platzdruck (bar) 002,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen