Kühlmittelgelenkschlauch 25tlg. L.320mm R 1/4Zoll m.Magnetfuß/Kugelhahn

Artikelnummer: Z00060121
EAN: 4010995271046
Herstellernummer: 27104
Wiha
Kühlmittelgelenkschlauch 25tlg. L.320mm R 1/4Zoll m.Magnetfuß/Kugelhahn
Inkl. Steuern: 88,74 € VE 1 Beutel Netto 74,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Magnetfuß und Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 320
Größe (mm) 6,35
Größe R1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen