Kühlschmierstoff 18 g Stift FORMAT

Artikelnummer: Z00283915
EAN: 4317784090162
Herstellernummer: 4317784090162
Kühlschmierstoff 18 g Stift FORMAT
Inkl. Steuern: 5,20 € VE 1 Stück (18 g) Netto 4,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
28,89 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bohrpaste/1312 Kühlschmierstoff 18 g Stift FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrpaste 30-g-Drehstift

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen