OKS OKS 1110 Multi-Siliconfett, physiologisch unbedenklich, NLGI 3, 500g Dose

Artikelnummer: Z00035814
EAN: 4038127402526
Herstellernummer: 1106450441
OKS OKS 1110 Multi-Siliconfett, physiologisch unbedenklich, NLGI 3, 500g Dose
Brutto Set-Preis 68,04 € Netto 57,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
136,08 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

transparent · medienbeständig · physiologisch unbedenklich · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · kein Austrocknen oder Ausbluten · geruchs- und geschmacksneutral · haftstark · vielseitig einsetzbares Siliconfett · auch für die Lebensmitteltechnik · Konsistenzklasse: NLGI 3 (andere Konsistenzklassen auf Anfrage) · Hygienenorm: NSF H1 Reg. Nr. 124381, DVGW, KTW · Temperaturbereich: -40 bis +200 °C · anwendbar für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 500 Gramm
Gebinde Dose

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]