Kugelfr. WN VHM TiALN 0,2 mm HA Z 2 L FORMAT

Artikelnummer: Z00289780
EAN: 4317784468466
Herstellernummer: 4317784468466
FORMAT
Kugelfr. WN VHM TiALN 0,2 mm HA Z 2 L FORMAT
Inkl. Steuern: 64,05 € VE 1 Stück Netto 53,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

kurz, 30Grad, TiAlN-S/2422, FORMAT Kugelfr. WN VHM TiALN 0,2 mm HA Z 2 L FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 0,10
Schaft-D d2 gleich h6 mm 4
Schneidenlänge l2 mm 0,3
Hartbearbeiten über 60 HRC 190
Stähle bis 52 HRC 229
Stähle bis 42 HRC 229
Stähle bis 60 HRC 190
Stähle bis 56 HRC 190
Gesamtlänge L1 mm 40
fz mm 0,001
D d1 gleich h8 mm 0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen