Kugelfr. WN VHM TiALN 1,5 mm HA Z 2 L FORMAT

Artikelnummer: Z00289787
EAN: 4317784468534
Herstellernummer: 4317784468534
FORMAT
Kugelfr. WN VHM TiALN 1,5 mm HA Z 2 L FORMAT
Inkl. Steuern: 36,22 € VE 1 Stück Netto 30,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurz, 30Grad, TiAlN-S/2422, FORMAT Kugelfr. WN VHM TiALN 1,5 mm HA Z 2 L FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 0,75
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 2,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 190
Stähle bis 52 HRC 229
Stähle bis 42 HRC 229
Stähle bis 60 HRC 190
Stähle bis 56 HRC 190
Hals-D d3 mm 1,45
Freizone l3 mm 4
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,034
D d1 gleich h8 mm 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen