Kugelfr. WN VHM TiALN 10,0mm HA Z 2 L FORMAT

Artikelnummer: Z00289798
EAN: 4317784468640
Herstellernummer: 4317784468640
FORMAT
Kugelfr. WN VHM TiALN 10,0mm HA Z 2 L FORMAT
Inkl. Steuern: 126,19 € VE 1 Stück Netto 106,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurz, 30Grad, TiAlN-S/2422, FORMAT Kugelfr. WN VHM TiALN 10,0mm HA Z 2 L FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 5,00
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 11,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 190
Stähle bis 52 HRC 229
Stähle bis 42 HRC 229
Stähle bis 60 HRC 190
Stähle bis 56 HRC 190
Hals-D d3 mm 9,70
Freizone l3 mm 25
Gesamtlänge L1 mm 80
fz mm 0,136
D d1 gleich h8 mm 10,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen