Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 1,5mm HA D3mm Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289947
EAN: 4317784472722
Herstellernummer: 4317784472722
FORMAT
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 1,5mm HA D3mm Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 33,14 € VE 1 Stück Netto 27,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, TiAlN, extra kurz, 4 Z/2494 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 1,5mm HA D3mm Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 3
Schneidenlänge l2 mm 2,2
Hartbearbeiten über 60 HRC 130
Stähle bis 52 HRC 195
Stähle bis 42 HRC 195
Stähle bis 1400 N/mm2 195
Stähle bis 60 HRC 130
Stähle bis 56 HRC 130
Eckradius r mm 0,1
Gesamtlänge L1 mm 40
fz mm 0,002
d/d1 mm 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen