Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 12,0mm/0,5mm L26Z6 FORMAT

Artikelnummer: Z00290052
EAN: 4317784474757
Herstellernummer: 4317784474757
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 12,0mm/0,5mm L26Z6 FORMAT
Inkl. Steuern: 126,03 € VE 1 Stück Netto 105,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, 6 Z, 45Grad, TiAlN-S, lang/2438 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 12,0mm/0,5mm L26Z6 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 490
Gesamtlänge L1 mm 110
Stähle bis 60 HRC 301
fz mm 0,033
Eckradius r mm 0,5
Stähle bis 42 HRC 490
Ø D1 12 Millimeter
Schneidenlänge l2 mm 26
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 56 HRC 301
Stähle bis 1400 N/mm2 490
Hartbearbeiten über 60 HRC 301
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen