Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 20,0mm/2,0mm L76Z6 FORMAT

Artikelnummer: Z00290062
EAN: 4317784479332
Herstellernummer: 4317784479332
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 20,0mm/2,0mm L76Z6 FORMAT
Inkl. Steuern: 451,33 € VE 1 Stück Netto 379,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, 6 Z, 45Grad, TiAlN-S, lang/2438 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 20,0mm/2,0mm L76Z6 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 490
Stähle bis 52 HRC 490
Stähle bis 60 HRC 301
Schneidenlänge l2 mm 76
Gesamtlänge L1 mm 140
fz mm 0,036
Hartbearbeiten über 60 HRC 301
Stähle bis 56 HRC 301
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Eckradius r mm 2,0
Stähle bis 1400 N/mm2 490
Ø D1 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen