Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 3,0mm HA D6mm Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289952
EAN: 4317784472784
Herstellernummer: 4317784472784
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 3,0mm HA D6mm Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 42,44 € VE 1 Stück Netto 35,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, TiAlN, extra kurz, 4 Z/2494 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 3,0mm HA D6mm Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 4,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 130
Stähle bis 52 HRC 195
Stähle bis 42 HRC 195
Stähle bis 1400 N/mm2 195
Stähle bis 60 HRC 130
Stähle bis 56 HRC 130
Hals-D d3 mm 2,85
Eckradius r mm 0,1
Freizone l3 mm 7
Gesamtlänge L1 mm 45
fz mm 0,006
d/d1 mm 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen