Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm/0,5mm L26Z6 FORMAT

Artikelnummer: Z00290044
EAN: 4317784474672
Herstellernummer: 4317784474672
FORMAT
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm/0,5mm L26Z6 FORMAT
Inkl. Steuern: 65,38 € VE 1 Stück Netto 54,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, 6 Z, 45Grad, TiAlN-S, lang/2438 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm/0,5mm L26Z6 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 26
Hartbearbeiten über 60 HRC 301
Stähle bis 52 HRC 490
Stähle bis 42 HRC 490
Stähle bis 1400 N/mm2 490
Stähle bis 60 HRC 301
Stähle bis 56 HRC 301
Eckradius r mm 0,5
Gesamtlänge L1 mm 70
fz mm 0,022
d/d1 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen