Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm HA D6mm Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289957
EAN: 4317784472838
Herstellernummer: 4317784472838
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm HA D6mm Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 32,56 € VE 1 Stück Netto 27,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, TiAlN, extra kurz, 4 Z/2494 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm HA D6mm Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 195
Eckradius r mm 0,2
Stähle bis 1400 N/mm2 195
Schneidenlänge l2 mm 7,0
Gesamtlänge L1 mm 50
Freizone l3 mm 14
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Hartbearbeiten über 60 HRC 130
Hals-D d3 mm 5,85
Stähle bis 60 HRC 130
Ø D1 6,0 Millimeter
Stähle bis 56 HRC 130
Stähle bis 52 HRC 195
fz mm 0,013
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen