Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 8,0mm HA D8mm Z4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289958
EAN: 4317784472845
Herstellernummer: 4317784472845
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 8,0mm HA D8mm Z4 FORMAT
Inkl. Steuern: 51,02 € VE 1 Stück Netto 42,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, TiAlN, extra kurz, 4 Z/2494 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 8,0mm HA D8mm Z4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 9,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 130
Stähle bis 52 HRC 195
Stähle bis 42 HRC 195
Stähle bis 1400 N/mm2 195
Stähle bis 60 HRC 130
Stähle bis 56 HRC 130
Hals-D d3 mm 7,70
Eckradius r mm 0,2
Freizone l3 mm 18
Gesamtlänge L1 mm 60
fz mm 0,016
d/d1 mm 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen