Torusfr. WN VHM TiALN 0,8mm L2,5 HA Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00289883
EAN: 4317784473118
Herstellernummer: 4317784473118
Torusfr. WN VHM TiALN 0,8mm L2,5 HA Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 34,70 € VE 1 Stück Netto 29,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, extra kurz, 30, TiAlN-S/2427 Torusfr. WN VHM TiALN 0,8mm L2,5 HA Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 66
Schneidenlänge l2 mm 1,2
Stähle bis 60 HRC 25
Gesamtlänge L1 mm 50
Eckradius r mm 0,05
Stähle bis 56 HRC 42
Ø D1 0,8 Millimeter
Stähle bis 42 HRC 66
Hals-D d3 mm 0,75
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
fz mm 0,004
Freizone l3 mm 2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen