Torusfr. WN VHM TiALN 10,0/1,00mm Z4 E.K.FORMAT

Artikelnummer: Z00289971
EAN: 4317784474078
Herstellernummer: 4317784474078
Torusfr. WN VHM TiALN 10,0/1,00mm Z4 E.K.FORMAT
Inkl. Steuern: 66,72 € VE 1 Stück Netto 56,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extra kurz, TiAlN, 4 Z/2436 Torusfr. WN VHM TiALN 10,0/1,00mm Z4 E.K.FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 12,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 25
Stähle bis 52 HRC 82
Stähle bis 42 HRC 82
Stähle bis 1400 N/mm2 82
Stähle bis 60 HRC 50
Stähle bis 56 HRC 55
Hals-D d3 mm 9,4
Stähle bis 850 N/mm2 133
Stähle bis 1000 N/mm2 133
Eckradius r mm 1,00
Freizone l3 mm 25
Gesamtlänge L1 mm 70
fz mm 0,009
d/d1 mm 10,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen