Torusfr. WN VHM TiALN 10,0mm/1,0mm HA Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00289915
EAN: 4317784473361
Herstellernummer: 4317784473361
Torusfr. WN VHM TiALN 10,0mm/1,0mm HA Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 74,51 € VE 1 Stück Netto 62,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ N, lang,/2428 Torusfr. WN VHM TiALN 10,0mm/1,0mm HA Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 30
Stähle bis 60 HRC 32
Stähle bis 56 HRC 32
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Gesamtlänge L1 mm 90
fz mm 0,017
Stähle bis 52 HRC 52
Stähle bis 1400 N/mm2 52
Stähle bis 850 N/mm2 80
Hartbearbeiten über 60 HRC 32
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Eckradius r mm 1,0
Stähle bis 42 HRC 52
D d1 gleich e8 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen