• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

FORMAT Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/0,50mm Z 4 L FORMAT

Artikelnummer:  
Z00290005 
EAN:  
4317784474283 
Herstellernummer:  
4317784474283 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

104,84 €

Netto 88,10 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

D d1 gleich e8 mm 12
Eckradius r mm 0,5
Gesamtlänge L1 mm 90
Hartbearbeiten über 60 HRC 32
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 30
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Stähle bis 1400 N/mm2 52
Stähle bis 42 HRC 52
Stähle bis 52 HRC 52
Stähle bis 56 HRC 32
Stähle bis 60 HRC 32
Stähle bis 850 N/mm2 80
fz mm 0,012
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Typ N, lang, 30Grad, TiAlN/2437 Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/0,50mm Z 4 L FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben