Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/0,5mm 45G Z6L FORMAT

Artikelnummer: Z00290035
EAN: 4317784474580
Herstellernummer: 4317784474580
Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/0,5mm 45G Z6L FORMAT
Inkl. Steuern: 128,44 € VE 1 Stück Netto 107,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, lang, 6 Z, 45Grad, TiAlN/2497 Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/0,5mm 45G Z6L FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 26
Hartbearbeiten über 60 HRC 159
Stähle bis 52 HRC 316
Stähle bis 42 HRC 316
Stähle bis 1400 N/mm2 316
Stähle bis 60 HRC 159
Stähle bis 56 HRC 159
Stähle bis 850 N/mm2 411
Stähle bis 1000 N/mm2 411
Eckradius r mm 0,5
Gesamtlänge L1 mm 110
fz mm 0,050
D d1 gleich e8 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen