Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/1,20mm Z4 E.K.FORMAT

Artikelnummer: Z00289972
EAN: 4317784474085
Herstellernummer: 4317784474085
Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/1,20mm Z4 E.K.FORMAT
Inkl. Steuern: 89,52 € VE 1 Stück Netto 75,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

extra kurz, TiAlN, 4 Z/2436 Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/1,20mm Z4 E.K.FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 15,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 25
Stähle bis 52 HRC 82
Stähle bis 42 HRC 82
Stähle bis 1400 N/mm2 82
Stähle bis 60 HRC 50
Stähle bis 56 HRC 55
Hals-D d3 mm 11,4
Stähle bis 850 N/mm2 133
Stähle bis 1000 N/mm2 133
Eckradius r mm 1,20
Freizone l3 mm 30
Gesamtlänge L1 mm 80
fz mm 0,010
d/d1 mm 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen