Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/2,00mm Z 4 L FORMAT

Artikelnummer: Z00290008
EAN: 4317784474313
Herstellernummer: 4317784474313
FORMAT
Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/2,00mm Z 4 L FORMAT
Inkl. Steuern: 125,45 € VE 1 Stück Netto 105,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ N, lang, 30Grad, TiAlN/2437 Torusfr. WN VHM TiALN 12,0/2,00mm Z 4 L FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 30
Hartbearbeiten über 60 HRC 32
Stähle bis 52 HRC 52
Stähle bis 42 HRC 52
Stähle bis 1400 N/mm2 52
Stähle bis 60 HRC 32
Stähle bis 56 HRC 32
Stähle bis 850 N/mm2 80
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Eckradius r mm 2,0
Gesamtlänge L1 mm 90
fz mm 0,012
D d1 gleich e8 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen