Torusfr. WN VHM TiALN 14,0/1,0mm 45G Z4K FORMAT

Artikelnummer: Z00290022
EAN: 4317784474450
Herstellernummer: 4317784474450
FORMAT
Torusfr. WN VHM TiALN 14,0/1,0mm 45G Z4K FORMAT
Inkl. Steuern: 138,43 € VE 1 Stück Netto 116,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, 45Grad, 4 Z, TiAlN, kurz/2495 Torusfr. WN VHM TiALN 14,0/1,0mm 45G Z4K FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 150
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 21
Hartbearbeiten über 60 HRC 110
Stähle bis 52 HRC 242
Stähle bis 42 HRC 242
Stähle bis 1400 N/mm2 242
Stähle bis 60 HRC 178
Stähle bis 56 HRC 178
Hals-D d3 mm 11,5
Stähle bis 850 N/mm2 242
Stähle bis 1000 N/mm2 242
Eckradius r mm 1,0
Freizone l3 mm 25,2
Gesamtlänge L1 mm 160
fz mm 0,030
d/d1 mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen