Torusfr. WN VHM TiALN 2,0mm L13,0 HA Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00289892
EAN: 4317784473200
Herstellernummer: 4317784473200
Torusfr. WN VHM TiALN 2,0mm L13,0 HA Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 33,87 € VE 1 Stück Netto 28,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, extra kurz, 30, TiAlN-S/2427 Torusfr. WN VHM TiALN 2,0mm L13,0 HA Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 66
Hals-D d3 mm 1,95
Stähle bis 42 HRC 66
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Eckradius r mm 0,15
fz mm 0,008
Freizone l3 mm 13,0
Schneidenlänge l2 mm 2,2
Gesamtlänge L1 mm 50
Stähle bis 60 HRC 25
Stähle bis 56 HRC 42
Ø D1 2,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen