Torusfr. WN VHM TiALN 2,5/0,25mm Z4 E.K. FORMAT

Artikelnummer: Z00289964
EAN: 4317784473521
Herstellernummer: 4317784473521
Torusfr. WN VHM TiALN 2,5/0,25mm Z4 E.K. FORMAT
Inkl. Steuern: 32,33 € VE 1 Stück Netto 27,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

extra kurz, TiAlN, 4 Z/2436 Torusfr. WN VHM TiALN 2,5/0,25mm Z4 E.K. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hartbearbeiten über 60 HRC 25
Eckradius r mm 0,25
Gesamtlänge L1 mm 50
Stähle bis 42 HRC 82
Freizone l3 mm 6
Stähle bis 1400 N/mm2 82
Ø D1 2,5 Millimeter
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Hals-D d3 mm 2,4
Stähle bis 60 HRC 50
Schneidenlänge l2 mm 3,0
fz mm 0,003
Stähle bis 52 HRC 82
Stähle bis 1000 N/mm2 133
Stähle bis 56 HRC 55
Stähle bis 850 N/mm2 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen