Torusfr. WN VHM TiALN 5,0/0,50mm Z4 E.K. FORMAT

Artikelnummer: Z00289968
EAN: 4317784473569
Herstellernummer: 4317784473569
Torusfr. WN VHM TiALN 5,0/0,50mm Z4 E.K. FORMAT
Inkl. Steuern: 40,36 € VE 1 Stück Netto 33,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extra kurz, TiAlN, 4 Z/2436 Torusfr. WN VHM TiALN 5,0/0,50mm Z4 E.K. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 6,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 25
Stähle bis 52 HRC 82
Stähle bis 42 HRC 82
Stähle bis 1400 N/mm2 82
Stähle bis 60 HRC 50
Stähle bis 56 HRC 55
Hals-D d3 mm 4,6
Stähle bis 850 N/mm2 133
Stähle bis 1000 N/mm2 133
Eckradius r mm 0,50
Freizone l3 mm 12
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,005
d/d1 mm 5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen