• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

FORMAT Torusfr. WN VHM TiALN 8,0/2,00mm Z 4 L FORMAT

Artikelnummer:  
Z00289999 
EAN:  
4317784474221 
Herstellernummer:  
4317784474221 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

58,88 €

Netto 49,48 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

D d1 gleich e8 mm 8
Eckradius r mm 2,0
Gesamtlänge L1 mm 70
Hartbearbeiten über 60 HRC 32
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 25
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Stähle bis 1400 N/mm2 52
Stähle bis 42 HRC 52
Stähle bis 52 HRC 52
Stähle bis 56 HRC 32
Stähle bis 60 HRC 32
Stähle bis 850 N/mm2 80
fz mm 0,010
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Typ N, lang, 30Grad, TiAlN/2437 Torusfr. WN VHM TiALN 8,0/2,00mm Z 4 L FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben