• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GÜHRING Kugelfr. WN VHM FIRE 0,8mm HA Z 2 L Gühring

Artikelnummer:  
Z00289801
EAN:  
1234
Herstellernummer:  
9033590008000
Marke:  
GÜHRING

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

38,46 €

Netto 32,32 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

D d1 gleich h8 mm 0,8
Freizone l3 mm 10
Gesamtlänge L1 mm 38
Gusseisenwerkstoffe 200
Hals-D d3 mm 0,7
Hartbearbeiten über 60 HRC 80
Radius r +/- 0,015 mm 0,40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 3
Schneidenlänge l2 mm 1,20
Stähle bis 42 HRC 200
Stähle bis 52 HRC 150
Stähle bis 56 HRC 130
Stähle bis 60 HRC 100
fz mm 0,012
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vollhartmetall-Kugelfräser für die Hartbearbeitung, 2 Schneiden, lang, Typ H, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Die Standzeit erhöht sich bei Minimalmengenschmierung oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1. Attribute: Freizone l3: 10 mm, fz: 0,012 mm, Gesamtlänge l1: 38 mm, Hals-Ø d3: 0,7 mm, Ø d1 = h8: 0,8 mm, Radius r ± 0,015: 0,40 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 3 mm, Schneidenlänge l2: 1,20 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben