Kugelfr. WN VHM FIRE 10,0mm HA Z 2 E.L.Gühring

Artikelnummer: Z00289836
EAN: 4031093675406
Herstellernummer: 9033600100000
GÜHRING
Kugelfr. WN VHM FIRE 10,0mm HA Z 2 E.L.Gühring
Inkl. Steuern: 140,30 € VE 1 Stück Netto 117,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Kugelfräser für die Hartbearbeitung, 2 Schneidnem extralang, Typ H, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ H, nach Werksnorm, 30°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Die Standzeit erhöht sich bei Minimalmengenschmierung oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1. Attribute: Freizone l3: 60 mm, fz: 0,070 mm, Gesamtlänge l1: 100 mm, Hals-Ø d3: 9,5 mm, Ø d1 = h8: 10 mm, Radius r ± 0,015: 5,0 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r +/- 0,015 mm 5,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 15
Hartbearbeiten über 60 HRC 80
Stähle bis 52 HRC 150
Stähle bis 42 HRC 200
Stähle bis 60 HRC 100
Stähle bis 56 HRC 130
Hals-D d3 mm 9,5
Freizone l3 mm 60
Gesamtlänge L1 mm 100
fz mm 0,070
D d1 gleich h8 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen