Kugelfr. WN VHM FIRE 5,0mm HA Z 2 L Gühring

Artikelnummer: Z00289807
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033590050000
Kugelfr. WN VHM FIRE 5,0mm HA Z 2 L Gühring
Inkl. Steuern: 35,22 € VE 1 Stück Netto 29,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Kugelfräser für die Hartbearbeitung, 2 Schneiden, lang, Typ H, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Die Standzeit erhöht sich bei Minimalmengenschmierung oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1. Attribute: Freizone l3: 21 mm, fz: 0,038 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Hals-Ø d3: 4,7 mm, Ø d1 = h8: 5,0 mm, Radius r ± 0,015: 2,50 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 8,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 56 HRC 130
Hals-D d3 mm 4,7
Stähle bis 60 HRC 100
Hartbearbeiten über 60 HRC 80
Stähle bis 52 HRC 150
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 57
Schneidenlänge l2 mm 8,00
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
D d1 gleich h8 mm 5,0
fz mm 0,038
Stähle bis 42 HRC 200
Freizone l3 mm 21
Radius r +/- 0,015 mm 2,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen