Kugelgelenk-Abzieher 1779-37 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00351206
EAN: 4000896136032
Herstellernummer: 1779-37
Kugelgelenk-Abzieher 1779-37 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge
UVP: 98,12 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 75,79 € VE 1 Stück Netto 63,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zum Ausdücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.

Maß a = Maulöffnung

  • Oberfläche: verzinkt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Breite (mm) 75
Spanntiefe (mm) 77
Maulöffnung (a) mm 37
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen