Kugelgelenk-Abzieher

Artikelnummer: Z00351290
EAN: 4000896145461
Herstellernummer: 1790-5
HAZET
Kugelgelenk-Abzieher
UVP: 389,49 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 273,69 € VE 1 Stück Netto 229,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum kraftschonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen und sicheren Ausbau der Kugelgelenke
  • Mit Hydraulikunterstützung
  • Oberfläche: verzinkt, gelb-passiviert (Cr 6 frei)

Made In Germany

  • Für Pkw, Transporter, Nkw
  • Belastung max. 12 to

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Spannbereich max. (mm) 70
Maulöffnung (a) mm 30-34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen