Universal-Radnaben-Abzieher 1781-5 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351261
EAN: 4000896136049
Herstellernummer: 1781-5
HAZET
Universal-Radnaben-Abzieher 1781-5 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 222,89 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 158,84 € VE 1 Stück Netto 133,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Abzughaken verschieb- und auswechselbar
  • Mit 5 Abzughaken
  • Hydraulik-Spindel 1786 H-02 nachrüstbar
  • Oberfläche: verzinkt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel G 3/4″ x 200 mm
Anwendungsbereich FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Spannbereich max. (mm) 225
Spannbereich min (mm) 115
Max. Tonnen 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen