Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

helit helit Kugelschreiberständer/H6359093, blau

Artikelnummer
Z00022484
EAN
04012086088915
Herstellernummer
H6359093
Marke
helit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022484
EAN
04012086088915
Herstellernummer
H6359093
Marke
helit

Technische Daten

Anzahl der Stifthalterungen1 Stifthalterung
AusführungM
DokumentenechtNein
Farbeschwarz/blau
Gewicht140 Gramm
HauptmerkmaleMaße: 10,1 x 15 cm (Ø x H)
Länge der Anbindung56 Zentimeter
Material der AnbindungChrom
Maße10,1 x 15 cm (Ø x H) Millimeter
RutschfestJa
Schreibfarbeschwarz
StiftanbindungJa
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• schwarz verchromter Kette • Sockel und Kugelschreiber schwarz • Abdeckplatte farbig • Schreibfarbe schwarz • Strichstärke M • Standfuß-Grundfläche Ø 101 mm • Höhe 155 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente