BIC Orange Kugelschreiber/1199110114, schwarz

Artikelnummer: Z00023737
EAN: 00070330101623
Herstellernummer: 1199110114
BIC Orange Kugelschreiber/1199110114, schwarz
Inkl. Steuern: 3,93 € VE 1 Stück Netto 3,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Klassiker mit dem feinen Strich. Gehäuse orangefarben, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft. Strichstärke Fein. Farbe: schwarz . Strichbreite 0,2mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,35 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen