FABER-CASTELL FABER-CASTELL Kugelschreiber CONIC 1.0 mm/142811, silber

Artikelnummer: Z00017105
EAN: 4005401428114
Herstellernummer: 142811
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Kugelschreiber CONIC 1.0 mm/142811, silber
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomische Keilform, Gummigriffzone für rutschfesten Griff • flexibel gelagerter Clip • Strichstärke M • Schreibfarbe blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format 0,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen