FABER-CASTELL Kugelschreiber CONIC 1.0 mm/142899, schwarz

Artikelnummer: Z00017104
EAN: 04005401428992
Herstellernummer: 142899
FABER-CASTELL
FABER-CASTELL Kugelschreiber CONIC 1.0 mm/142899, schwarz
Inkl. Steuern: 5,64 € VE 1 Stück Netto 4,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomische Keilform, Gummigriffzone für rutschfesten Griff • flexibel gelagerter Clip • Strichstärke M • Schreibfarbe blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen