PILOT Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium/2084001 schwarz medium

Artikelnummer: Z00008677
EAN: 4902505283260
Herstellernummer: 2084001
PILOT Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium/2084001 schwarz medium
Brutto Set-Preis 7,56 € Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• druckelastische, ergonomisch geformte Griffzone reduziert den Kraftaufwand beim Schreiben um ca. 40% • geeignet für Vielschreiber und Schreibbehinderte (Rheuma) • Strichstärke M • Schreibfarbe schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,31 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]