Schneider Kugelschreiber Slider Memo XB 150203 blau, hellblau 1,4 mm

Artikelnummer: Z00013460
EAN: 4004675064240
Herstellernummer: 150203
Schneider Kugelschreiber Slider Memo XB 150203 blau, hellblau 1,4 mm
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Stück Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomische gummierte Stiftform • extrabreite verschleißfeste Schreibspitze aus Edelstahl • auch auf glatten Papieren schnell trocken, kein Verwischen bei Textmarkern • mit stabilem Metallclip • Schaftfarbe hellblau mit Applikationen in Schreibfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 0,7 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen