ZEBRA ZEBRA Kugelschreiber Z1 Colour/21733 rot 0,7mm

Artikelnummer: Z00014039
EAN: 4901681217335
Herstellernummer: 21733
ZEBRA ZEBRA Kugelschreiber Z1 Colour/21733 rot 0,7mm
Inkl. Steuern: 0,76 € VE 1 Stück Netto 0,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gleitendes Schreibgefühl durch spezielle Tinte • gummierter Griff paßt sich der Hand an • Farbe des Stiftes entspricht der Schreibfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,7 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen