Paper Mate Paper Mate Kugelschreiber InkJoy 100 RT/S0957030, schwarz, M

Artikelnummer: Z00021496
EAN: 3501170958186
Herstellernummer: S0957030
Paper Mate Paper Mate Kugelschreiber InkJoy 100 RT/S0957030, schwarz, M
Inkl. Steuern: 0,44 € VE 1 Stück Netto 0,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Dreikant-Schaft für mehr Komfort und weniger Anstrengung • mit Druckknopfmechanik • intensive und kräftige Farben • Schaftfarbe gleich Schreibfarbe • Strichstärke M

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,4 - 0,7 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen