Schneider Kugelschreiber Slider Edge XB/152210, hellblau, XB

Artikelnummer: Z00021486
EAN: 4004675076083
Herstellernummer: 152210
Schneider Kugelschreiber Slider Edge XB/152210, hellblau, XB
Inkl. Steuern: 0,83 € VE 1 Stück Netto 0,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• großzügig gummierter Schaft mit Dreikant-Profil • schnell schmierfest auch bei Textmarkern • verschleißfeste Edelstahlspitze • Kappenfarbe entspricht der Schreibfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,7 mm
Inhalt 1
Farbe hellblau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen